Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auerswald COMpact 5200 ISDN-Zugangsgerät Verkabelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auerswald COMpact 5200 ISDN-Zugangsgerät Verkabelt
Auerswald COMpact 5200 ISDN-Zugangsgerät Verkabelt
Auerswald COMpact 5200 ISDN-Zugangsgerät Verkabelt
Auerswald COMpact 5200 ISDN-Zugangsgerät Verkabelt
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36343706
Hersteller:
     Auerswald
Herst.-Nr.:
     90334
EAN/GTIN:
     4019377903346
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
TK-Anlage
Die Auerswald Small-Office-Initiative: moderne Kommunikation für alle!

Ging es um die Nutzung der effizientesten Kommunikationskanäle, blieben kleine bis mittlere Unternehmen bislang oftmals "im Regen" stehen: Wenn nämlich die bestehende Infrastruktur überwiegend auf analoger bzw. ISDN-Technologie basierte, verhinderte dies den Anschluss an die Moderne. Bis jetzt.

Was man so "Small Office" nennt...
Ähnlich offen wie der Begriff "Mittelstand" gibt sich auch die Kategorie "Small Office": Die Spanne reicht von der 1-Mann-Firma in einer Bürogemeinschaft bis zum produzierenden Gewerbe mit Dutzenden von Mitarbeitern.
Entscheidend ist die Gesamtzahl der Telefonanschlüsse, und da hilft manchmal ein kleiner Trick: Zwar begrenzen die verfügbaren internen VoIP-Kanäle die Zahl der gleichzeitig möglichen VoIP-Verbindungen, aber die maximale Auslastung ist damit selten erreicht. Deshalb haben wir das Auerswald VoIP-Over-Commitment (VOC) entwickelt, mit dem sich mehr VoIP-Telefone als tatsächlich vorhandene interne VoIP-Kanäle am System anmelden und betreiben lassen. So können – je nach Auslastung des Systems – immer bis zu 32 VoIP-Teilnehmer am System angemeldet sein.

Unified Communication – hier laufen die Fäden zusammen
Die Integration mehrerer Dienste in einem einzigen System bringt Effizienz und Komfort in moderne Arbeitsplätze. Um den Einstieg zu erleichtern, haben wir PBX Call Assist 2 im Angebot – eine maßgeschneiderte UC-Lösung für bis zu 40 User, die CTI-Anwendungen, Präsenzmanagement und Instant Messaging einschließt.

Nachhaltigkeit – nicht nur ein Schlagwort
Auch in Sachen Klimaschutz hat das kompakte System einiges auf dem Kasten: Auerswald ist weltweit der erste Hersteller, der seine ITK-Systeme mit dem Blauen Engel zertifizieren lässt. So auch die COMpact 5200R.
Weitere Informationen:
Technische Details
Kompatible Betriebssysteme
Windows 7/8/10, Apple Mac OS X, Linux
Datenrate
10/100 Mbit/s
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Modem
Übertragungstechnik
Verkabelt
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1600 g
Abmessungen (BxTxH)
334 x 94.5 x 331 mm
Zertifikate
Zertifizierung
CE
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 390,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,03*
€ 523,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,92*
€ 518,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,98*
€ 509,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,50*
€ 496,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,99*
€ 465,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.