Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple MQ052D/A Tastatur Bluetooth QWERTZ Deutsch Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple MQ052D/A Tastatur Bluetooth QWERTZ Deutsch Weiß
Apple MQ052D/A Tastatur Bluetooth QWERTZ Deutsch Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37131379
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MQ052D/A
EAN/GTIN:
     190198383266
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84716060
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
418.7 x 114.9 x 10.9 mm
Tastaturgewicht
390 g
Energie
Energiequelle
Akku
Design
Produktfarbe
Weiß
Tastatur-Stil
Gerade
Full-size Tastatur
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Universal
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Übertragungstechnik
Kabellos
Zweck
Universal
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,76*
€ 137,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,47*
€ 137,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,74*
€ 124,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,25*
€ 120,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,02*
€ 113,07
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Apple
Z147MHK23GR80
ab € 1.826,19*
Sonstiges
Apple
Z147MHK23GR77
ab € 1.400,72*
Sonstiges
Apple
Z0VXMRT3211358
ab € 1.794,35*
Sonstiges
Apple
MHK23D/A
ab € 1.124,31*
Sonstiges
Apple
MXWT2D/A
ab € 1.560,31*
Sonstiges
Apple
MXWU2D/A
ab € 1.751,71*
Sonstiges
Apple
MXWV2D/A
ab € 2.041,94*
Sonstiges
Apple
MHLV3D/A
ab € 4.352,35*
Sonstiges
Apple
MGNR3D/A
ab € 612,14*
Sonstiges
Apple
MXNG2D/A
ab € 986,21*
Sonstiges
Apple
MGN63D/A
ab € 748,65*
Sonstiges
Apple
MGN93D/A
ab € 750,64*
Sonstiges
Apple
MGNA3D/A
ab € 1.085,64*
Sonstiges
Apple
MWTK2D/A
ab € 835,61*
Sonstiges
Apple
MVH52D/A
ab € 1.188,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.