Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coleman Kobuk Valley 3 Plus 3 Person(en) Grün Kuppel-/Iglu-Zelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Coleman Kobuk Valley 3 Plus 3 Person(en) Grün Kuppel-/Iglu-Zelt
Coleman Kobuk Valley 3 Plus 3 Person(en) Grün Kuppel-/Iglu-Zelt
Coleman Kobuk Valley 3 Plus 3 Person(en) Grün Kuppel-/Iglu-Zelt
Coleman Kobuk Valley 3 Plus 3 Person(en) Grün Kuppel-/Iglu-Zelt
Coleman Kobuk Valley 3 Plus 3 Person(en) Grün Kuppel-/Iglu-Zelt
Coleman Kobuk Valley 3 Plus 3 Person(en) Grün Kuppel-/Iglu-Zelt
Coleman Kobuk Valley 3 Plus 3 Person(en) Grün Kuppel-/Iglu-Zelt
Coleman Kobuk Valley 3 Plus 3 Person(en) Grün Kuppel-/Iglu-Zelt
Coleman Kobuk Valley 3 Plus 3 Person(en) Grün Kuppel-/Iglu-Zelt
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37344376
Hersteller:
     Coleman
Herst.-Nr.:
     2000030280
EAN/GTIN:
     3138522094737
Suchbegriffe:
Camping Zelt
Campingzelt
Familienzelt
Igluzelt
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
580 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
5100 g
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Merkmale
Anzahl der Schlafplätze
3 Person(en)
Komfort-Schlafkapazität (max.)
3 Person(en)
Rahmentyp
Festrahmen
Wasserdichtebewertung des Zeltstoffes
4500 mm
Bodenwischlappen
Ja
Design
Typ
Kuppel-/Iglu-Zelt
Zweck
Camping
Produktfarbe
Grün
Anzahl der Zimmer
1
Material
Grundstoffmaterial
Polyester
Material innen
Polyester
Außenverkleidungsmaterial
Polyester
Stangenmaterial
Fiberglas
Zeltbodenmaterial
Polyester
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,80*
€ 181,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,97*
€ 179,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,61*
€ 173,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,60*
€ 164,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,82*
€ 148,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.