Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia 6101 Fernbedienung Sicherheitssystem Drucktasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia 6101 Fernbedienung Sicherheitssystem Drucktasten
Olympia 6101 Fernbedienung Sicherheitssystem Drucktasten
Olympia 6101 Fernbedienung Sicherheitssystem Drucktasten
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37729552
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     6101
EAN/GTIN:
     4030152061013
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Leistungen
Frequenzband
868.5 GHz
LED-Anzeigen
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
30 - 75 %
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
CR2430
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriespannung
3 V
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Anzeige
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Design
Fernbedienung Nutzung
Sicherheitssystem
Markenkompatibilität
Olympia
Produktfarbe
Silber
Eingangssignal
Drucktasten
Knopfanzahl
4
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
30 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
90 mm
Paketgewicht
80 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
29 mm
Tiefe
13 mm
Höhe
48 mm
Gewicht
20 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.