Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke FLK2AC/90-1000V Schraubenzieher zur Spannungsprüfung Schwarz, Weiß, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke FLK2AC/90-1000V Schraubenzieher zur Spannungsprüfung Schwarz, Weiß, Gelb
Fluke FLK2AC/90-1000V Schraubenzieher zur Spannungsprüfung Schwarz, Weiß, Gelb
Fluke FLK2AC/90-1000V Schraubenzieher zur Spannungsprüfung Schwarz, Weiß, Gelb
Fluke FLK2AC/90-1000V Schraubenzieher zur Spannungsprüfung Schwarz, Weiß, Gelb
Fluke FLK2AC/90-1000V Schraubenzieher zur Spannungsprüfung Schwarz, Weiß, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-47611444
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLK2AC/90-1000V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
fluke spannungsprüfer cat iv
spannungsprüfer fluke
spannungsprüfer
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 50 °C
Technische Details
Eingangs-Betriebsspannung (min)
90 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
1000 V
Produktfarbe
Schwarz, Weiß, Gelb
Taschenclip
Ja
Zertifizierung
IEC 61010-1:2001, UL 61010-1, CAN/CSA-C22.2 n.º 61010-1-04, e ISA-82.02.01, IEC 61326-1:2006
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,95*
€ 61,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 1,64975*
Zubehör
Fluke
3806487
ab € 111,81*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.