Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB GHQ3201972R0001 Türen-/Fenstersensor Kabelgebunden Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB GHQ3201972R0001 Türen-/Fenstersensor Kabelgebunden Weiß
ABB GHQ3201972R0001 Türen-/Fenstersensor Kabelgebunden Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-55493819
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     GHQ3201972R0001
EAN/GTIN:
     4016779506601
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
Zur Öffnungsüberwachung von Fenstern, Türen komplett zum Aufschrauben oder Einbohren. Inhalt: 1 Magnet, 1 Reedkontakt mit 4,0 m Anschlusskabel LIYY 4 x 0,14 mm2, 2 Gehäuse, 2 Distanzplatten, 2 Flansche, 4 Befestigungsschrauben antimagnetisch. VdS-Nr. G 191549. VdS Kl. B.
Weitere Informationen:
Merkmale
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Produktfarbe
Weiß
Schloss Art
Magnetisch
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
82 g
Verpackungsbreite
20 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Paketgewicht
100 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.