Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Visio 2019 1 Lizenz(en) Mehrsprachig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Visio 2019 1 Lizenz(en) Mehrsprachig
Microsoft Visio 2019 1 Lizenz(en) Mehrsprachig
Microsoft Visio 2019 1 Lizenz(en) Mehrsprachig
Microsoft Visio 2019 1 Lizenz(en) Mehrsprachig
Microsoft Visio 2019 1 Lizenz(en) Mehrsprachig
Artikel-Nr.:
     CIDE6-59239652
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     D86-05822
EAN/GTIN:
     889842326741
Suchbegriffe:
Download-Lizenzen
ESD-Lizenzen
Microsoft Lizenzen
MS Office
Diagramme visuell und einfach gestalten Professionelle Diagramme einfach erstellen Mit den innovativen Shapes und Vorlagen in Visio erstellen Sie im Handumdrehen Flussdiagramme, Netzplandiagramme, Organigramme, Grundrisse, Konstruktionspläne und vieles mehr – in der vertrauten Office-Oberfläche. Diagramme teilen und gemeinsam bearbeiten Mit Visio können mehrere Personen an einem Diagramm arbeiten und ihr Wissen einbringen. Dank Office 365* ist es jetzt auch möglich, mit mehreren Teammitgliedern gleichzeitig am selben Visio-Diagramm zu arbeiten. So sparen Sie Arbeit und Zeit. Diagramme mit Echtzeitdaten verknüpfen und Entscheidungen verbessern Kommunizieren Sie Echtzeitdaten mithilfe anschaulicher Visualisierungen. Verknüpfen Sie Shapes und Diagramme mit gängigen Quelldateien, und lassen Sie das Shape-Format automatisch aktualisieren, wenn sich die zugrunde liegenden Daten ändern – entweder in Visio oder in Anwendungen und Diensten von Office 365*. Visio Online – Diagramme im bevorzugten Browser erstellen und teilen Flussdiagramme überarbeiten, IT-Netzwerkpläne abbilden, Organigramme erstellen oder Geschäftsprozesse dokumentieren – mit Visio Online können Sie von praktisch überall mit Visualisierungen arbeiten. Ihr Team benötigt nur einen Webbrowser, um Diagramme anzuzeigen oder zu kommentieren.
Weitere Informationen:
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Merkmale
Unterstützte Sprachen
Mehrsprachig
Editionstyp
Standard
64-Bit Computing
Ja
Lizenz
Anzahl Lizenzen
1 Lizenz(en)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 295,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,71*
€ 403,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,61*
€ 389,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,67*
€ 382,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,49*
€ 351,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.