Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi 1025005-00 6,35 mm (0.25 Zoll)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kludi 1025005-00 6,35 mm (0.25 Zoll)
Kludi 1025005-00 6,35 mm (0.25 Zoll)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-62878523
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     4021344057938
EAN/GTIN:
     4021344057938
Suchbegriffe:
Geruchsverschluss
Röhrengeruchsverschluss
Sifon
Siphon
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der unterstützten Behälter
1
Produktfarbe
Chrom
Material
Chrom
Ablaufgröße
0.25 Zoll
Leitungsdurchmesser
32 mm
Länge (mm)
250 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.