Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellum 521856 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationskette 100 Glühbirne(n) LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellum 521856 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationskette 100 Glühbirne(n) LED
Hellum 521856 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationskette 100 Glühbirne(n) LED
Artikel-Nr.:
     CIDE6-65238400
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     521856
EAN/GTIN:
     4001233521856
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
Innenlichterkette
LED-Lichterkette umschaltbar LED Farbe multicolor oder warm-weiß
mit 6h-Timer
Leuchtet 6 Stunden, schaltet sich automatisch ein und aus
Batteriebetrieben 4x AA (nicht inklusive)
Fassungsabstand 10cm
Zuleitung 50cm, Kabel grün
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Leichte Dekorationskette
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Grün
Timer
Ja
Maximale Timer-Zeit
6 h
Farbwechsel
Ja
Lampen
Anzahl an Lampen
100 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtfarbe
Multi, Warmweiß
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
10400 mm
Kabellänge
0.5 m
Leuchtmittel-Abstand
100 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hellum
521849
ab € 7,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.