Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 223000E Aktenordner Karton Mehrfarbig A4


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Exacompta 223000E Aktenordner Karton Mehrfarbig A4
Exacompta 223000E Aktenordner Karton Mehrfarbig A4
Exacompta 223000E Aktenordner Karton Mehrfarbig A4
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67895212
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     223000E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Konventioneller Dateiordner
Format
A4
Material
Karton
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Höhe
320 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,672* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,09*
€ 15,58
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,58*
€ 14,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,68*
€ 13,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,30*
€ 13,45
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,13*
€ 13,24
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,36*
€ 9,95
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.