Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster WRAP-UP Whiteboard-Folie 101×150cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster WRAP-UP Whiteboard-Folie 101×150cm
Legamaster WRAP-UP Whiteboard-Folie 101×150cm
Legamaster WRAP-UP Whiteboard-Folie 101×150cm
Legamaster WRAP-UP Whiteboard-Folie 101×150cm
Legamaster WRAP-UP Whiteboard-Folie 101×150cm
Legamaster WRAP-UP Whiteboard-Folie 101×150cm
Legamaster WRAP-UP Whiteboard-Folie 101×150cm
Legamaster WRAP-UP Whiteboard-Folie 101×150cm
Legamaster WRAP-UP Whiteboard-Folie 101×150cm
Legamaster WRAP-UP Whiteboard-Folie 101×150cm
Legamaster WRAP-UP Whiteboard-Folie 101×150cm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-68673794
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-106201
EAN/GTIN:
     8713797087193
Suchbegriffe:
Flipchart-Folie
Flipchartfolie
Folienrakel
Glas-Board
Ganze Wände und ungewöhnliche Formen in Schreibflächen verwandeln. Gut beschreibbar und trocken abwischbar. Magnetische Oberfläche: einfaches Anbringen von Notizen, Skizzen und Fotos mit starken (Glasboard) Magneten. Flexible Wandmontage, da Hindernisse, z. B. Steckdosen, leicht ausgeschnitten werden können. 3 Jahre Garantie der perfekten Beschreib- und Abwischbarkeit der Oberfläche bei Verwendung von Legamaster-Zubehör.
Weitere Informationen:
Merkmale
Selbstklebend
Ja
Material
Polypropylen (PP)
Gewicht und Abmessungen
Breite
1500 mm
Tiefe
0.65 mm
Gewicht
2810 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
185 mm
Verpackungstiefe
1100 mm
Verpackungshöhe
185 mm
Paketgewicht
4745.6 g
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
PVC
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Zolltarifnummer (TARIC)
39199080
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,56*
€ 145,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,01*
€ 144,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,24*
€ 135,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,15*
€ 119,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 100,14*
€ 119,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,60*
€ 113,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legamaster
7-122100
ab € 12,17*
Zubehör
Legamaster
7-122700
ab € 18,90*
Zubehör
Legamaster
7-159499
ab € 20,74*
Zubehör
Legamaster
7-121700
ab € 7,35*
Zubehör
Legamaster
7-125500
ab € 43,47*
Zubehör
Legamaster
7-125000
ab € 26,24*
Zubehör
Legamaster
7-121800
ab € 25,54*
Zubehör
Legamaster
7-125600
ab € 59,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.