Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke T150/VDE Multimeter Digitales Multimeter CAT II 500V, CAT III 600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke T150/VDE Multimeter Digitales Multimeter CAT II 500V, CAT III 600V
Fluke T150/VDE Multimeter Digitales Multimeter CAT II 500V, CAT III 600V
Fluke T150/VDE Multimeter Digitales Multimeter CAT II 500V, CAT III 600V
Fluke T150/VDE Multimeter Digitales Multimeter CAT II 500V, CAT III 600V
Fluke T150/VDE Multimeter Digitales Multimeter CAT II 500V, CAT III 600V
Artikel-Nr.:
     CIDE6-72483946
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE T150/VDE
EAN/GTIN:
     0095969610513
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Durchgangsprüfer
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Technische Details
Produkttyp
Digitales Multimeter
Unterstützte Positionierung
Hand-Multimeter
Mess-Kategorie
CAT II 500V, CAT III 600V
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
38 mm
Bildschirm
Display
LCD
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 152,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,83*
€ 209,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,26*
€ 207,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,38*
€ 194,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,40*
€ 190,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,92*
€ 181,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 1,64975*
Zubehör
Fluke
C37XT
ab € 44,54*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.