Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treston SAP507 Servierwagen Stahl Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treston SAP507 Servierwagen Stahl Grau
Treston SAP507 Servierwagen Stahl Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-73331396
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     SAP507
EAN/GTIN:
     6416763042166
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Ablagewagen
Beistellwagen
Für mehr Platz am TP/TPH-Arbeitstisch.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
700 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
900 mm
Merkmale
Material
Stahl
Produktfarbe
Grau
Höchstgewichtskapazität
150 kg
Anzahl der Regale
1 Regale
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 334,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,50*
€ 463,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,17*
€ 450,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 374,40*
€ 445,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,74*
€ 429,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,07*
€ 421,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,35*
€ 397,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
AT507 ESD
ab € 162,24*
Zubehör
Treston
AT507
ab € 70,83*
Zubehör
Treston
AT710 ESD
ab € 332,46*
Zubehör
Treston
PUSH50
ab € 80,53*
Zubehör
Treston
SAP507 ESD
ab € 444,76*
Zubehör
Treston
TPR3-001
ab € 148,84*
Zubehör
Treston
TPR7-008
ab € 407,25*
Zubehör
Treston
TPR4-004
ab € 345,89*
Zubehör
Treston
TPR7-003
ab € 375,19*
Zubehör
Treston
TPR7-001
ab € 193,32*
Zubehör
Treston
TPR14-010
ab € 449,78*
Zubehör
Treston
TPR17-010
ab € 477,52*
Zubehör
Treston
TPR9-010
ab € 444,54*
Zubehör
Treston
TPR4-003
ab € 374,47*
Zubehör
Treston
TPR9-003
ab € 429,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.