Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Surface Pro X Schwarz QWERTZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Surface Pro X Schwarz QWERTZ
Microsoft Surface Pro X Schwarz QWERTZ
Artikel-Nr.:
     CIDE6-75669207
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     QJW-00005
EAN/GTIN:
     889842512502
Suchbegriffe:
Microsoft Tastaturen
Microsoft Surface Tastatur
Surface Tablet Tastatur
Surface Tastatur
Komplette Tastatur, kompaktes Design
Tippen Sie bequem mit dem ultraschlanken und kompakten Surface Pro X Keyboard. Es verhält sich wie eine gewöhnliche Laptoptastatur und ist mit der besten Microsoft-Technologie ausgestattet, einschließlich einer vollständig mechanischen Tastatur, hintergrundbeleuchteten Tasten, einem optimalen Tastenabstand für schnelles und flüssiges Tippen sowie einem großzügig dimensionierten Trackpad für eine präzise Steuerung und Navigation. Nehmen Sie es überallhin mit, um unterwegs ein erstklassiges Laptop-Erlebnis zu haben.

Passt sich sofort an
Arbeiten Sie überall auf Ihre Art und Weise. Surface Pro X Keyboard wurde speziell für die Anpassung an nahezu jeden Winkel entwickelt. Nutzen Sie drei verschiedene Anpassungsmöglichkeiten mit dem Surface Pro X*: Kickstand offen, um es als Laptop zu verwenden, zusammengeklappt, um es als Tablet zu verwenden, und geschlossen, um das Display zu schützen und die Akkulaufzeit zu verlängern.

Gebaut für Langlebigkeit
Surface Pro X Keyboard geht über gewöhnliche Tastaturen hinaus und verleiht alltäglichen Aufgaben eine warme, elegante Note. Es fühlt sich geschmeidig an und verfügt über ein langlebiges, schmutzabweisendes Material, das sich leicht abwischen lässt, um ein erstklassiges Tipperlebnis wie kein anderes zu erzielen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Markenkompatibilität
Microsoft
Kompatibilität
Surface Pro X
Produktfarbe
Schwarz
Abdeckung
Ja
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Andocken
Tastatur
Tastaturaufbau
QWERTZ
Eingabegerät
Trackpad
Windows Tasten
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,06*
€ 175,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,50*
€ 162,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 126,10*
€ 150,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,92*
€ 130,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,75*
€ 116,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,08*
€ 104,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.