Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller T0053657199N Lötkolben/-station Zubehör 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller T0053657199N Lötkolben/-station Zubehör 1 Stück(e)
Weller T0053657199N Lötkolben/-station Zubehör 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-75840479
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0053657199N
EAN/GTIN:
     4003019419692
Suchbegriffe:
Absaug-Kit
Absaugarm
Absperrventil
Absperrventil für Absaugarm
Weitere Informationen:
Merkmale
Markenkompatibilität
Weller
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Ja
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
1000 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 203,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,81*
€ 296,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,22*
€ 284,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 236,91*
€ 281,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,28*
€ 264,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,96*
€ 251,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,23*
€ 241,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0058762750
ab € 48,56*
Zubehör
Weller Tools
FT-NL
ab € 29,80*
Zubehör
Weller Tools
T0053657499N
ab € 100,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.