Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CUC Exertis Connect 926665 Numerische Tastatur USB Notebook / PC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CUC Exertis Connect 926665 Numerische Tastatur USB Notebook / PC Schwarz
CUC Exertis Connect 926665 Numerische Tastatur USB Notebook / PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77011873
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     926665
EAN/GTIN:
     3548389266657
Suchbegriffe:
Notebook Tastatur
Keyboard
Tastatur
Keypad
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
USB
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Anti-Rutsch-Basis
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Schutzfunktion
Kratzresistent
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Merkmale
Geräteschnittstelle
USB
Zweck
Notebook / PC
Eingabegerät
Maustasten
USB-Hub
Ja
Rechner
Ja
Tastatur - Tastenanzahl
22
Kurzbefehle
Ja
Programmierbare Schnelltasten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
19 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.