Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 408423 Werkzeugkoffer Schwarz, Transparent Polypropylen (PP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 408423 Werkzeugkoffer Schwarz, Transparent Polypropylen (PP)
Cimco 408423 Werkzeugkoffer Schwarz, Transparent Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77708462
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     408423
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinteilekasten
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
57 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Material
Polypropylen (PP)
Sperren
Ja
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Die besten Konditionen aller 48 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
114653
ab € 0,74*
Zubehör
Raaco
114608
ab € 1,43*
Zubehör
Raaco
100274
ab € 8,81*
Zubehör
Raaco
114578
ab € 5,90*
Zubehör
Raaco
114585
ab € 5,79*
Zubehör
Raaco
105590
ab € 14,37*
Zubehör
Raaco
114592
ab € 15,76*
Zubehör
Raaco
105583
ab € 11,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.