Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple MXNL2D/A Tastatur für Mobilgeräte Schwarz QWERTZ Deutsch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple MXNL2D/A Tastatur für Mobilgeräte Schwarz QWERTZ Deutsch
Apple MXNL2D/A Tastatur für Mobilgeräte Schwarz QWERTZ Deutsch
Apple MXNL2D/A Tastatur für Mobilgeräte Schwarz QWERTZ Deutsch
Apple MXNL2D/A Tastatur für Mobilgeräte Schwarz QWERTZ Deutsch
Apple MXNL2D/A Tastatur für Mobilgeräte Schwarz QWERTZ Deutsch
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78580073
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MXNL2D/A
EAN/GTIN:
     190199568853
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Das Smart Keyboard Folio für das 12,9" iPad Pro ist eine Tastatur zum bequemen Tippen, wenn du eine brauchst. Und wenn nicht, ein eleganter Schutz für die Vorder- und Rückseite, mit dem sich bequem unterschiedliche Betrachtungs­winkel einstellen lassen. Du kannst das iPad Pro einfach auf die Tastatur stellen und anfangen zu tippen, ohne Laden oder Koppeln.
Weitere Informationen:
Leistungen
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPad Pro 12.9" (6th generation) iPad Pro 12.9" (5th generation) iPad Pro 12.9" (4th generation) iPad Pro 12.9" (3rd generation)
Produktfarbe
Schwarz
Abdeckung
Ja
Maximale Bildschirmgröße
12.9 "
Tastatur
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 179,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,84*
€ 247,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,54*
€ 244,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,54*
€ 233,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,98*
€ 226,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,61*
€ 213,74
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Apple
MNXP3FD/A
ab € 1.030,75*
Sonstiges
Apple
MNXR3FD/A
ab € 1.108,27*
Sonstiges
Apple
MP243FD/A
ab € 1.982,76*
Sonstiges
Apple
MHRA3FD/A
ab € 1.742,02*
Sonstiges
Apple
MP263FD/A
ab € 2.472,23*
Sonstiges
Apple
MP273FD/A
ab € 2.390,62*
Sonstiges
Apple
MP203FD/A
ab € 1.386,06*
Sonstiges
Apple
MHR83FD/A
ab € 1.383,21*
Sonstiges
Apple
MP233FD/A
ab € 1.606,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.