Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R-Go Tools Numpad Break R-Go , numerische Tastatur, verkabelt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R-Go Tools Numpad Break R-Go , numerische Tastatur, verkabelt, schwarz
R-Go Tools Numpad Break R-Go , numerische Tastatur, verkabelt, schwarz
R-Go Tools Numpad Break R-Go , numerische Tastatur, verkabelt, schwarz
R-Go Tools Numpad Break R-Go , numerische Tastatur, verkabelt, schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-80419866
Hersteller:
     R-Go Tools
Herst.-Nr.:
     RGOCONMWDBL
EAN/GTIN:
     8719274491439
Suchbegriffe:
R-Go Tastaturen
Keyboard
Tastatur
Keypad
Erfahren Sie maximale Freiheit beim Tippen mit dem R-Go Nummernblock Break. Sie können diese numerische Tastatur mit der linken oder rechten Hand bedienen und selbst bestimmen, wo Sie ihn auf Ihrem Schreibtisch platzieren.

Wenn Sie den Nummernblock mit der Hand bedienen, die nicht auch die Maus bedient, bleiben beide Hände beim Arbeiten innerhalb der Schulterbreite. Dies verteilt die Belastung auf beide Hände. Ideal in Kombination mit der R-Go Compact Break und R-Go Split Break Tastatur. Das ultradünne Design sorgt dafür, dass das Handgelenk beim Tippen in einer natürlichen, flachen Position bleibt. Der spezielle Scherenmechanismus in den Tasten bewirkt einen leichten Tastenanschlag, so dass Sie weniger Muskelanstrengung beim Tippen benötigen. Der R-Go Nummernblock verfügt über eine integrierte Pausenanzeige, die mit Farbsignalen (grün, orange, rot) anzeigt, wann es Zeit ist, die Arbeit zu unterbrechen.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer R-Go Break Seite.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
USB
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Kabellänge
1.5 m
LED-Anzeigen
Leistung
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8471607100
Breite des Versandkartons
310 mm
Höhe des Versandkartons
190 mm
Merkmale
Geräteschnittstelle
USB
Zweck
Universal
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
87 mm
Tiefe
139 mm
Höhe
10.5 mm
Gewicht
96 g
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
200 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOECBEW
ab € 40,44*
Zubehör
R-Go Tools
RGOECAYW
ab € 40,45*
Zubehör
R-Go Tools
RGOECESPW
ab € 40,64*
Zubehör
R-Go Tools
RGOECUKBL
ab € 40,90*
Zubehör
R-Go Tools
RGOECUKW
ab € 40,24*
Zubehör
R-Go Tools
RGOECQYBL
ab € 39,85*
Zubehör
R-Go Tools
RGOECQYW
ab € 39,88*
Zubehör
R-Go Tools
RGOECQZW
ab € 36,81*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-BEWIBL
ab € 72,90*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-FRWIBL
ab € 72,31*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-NDWIBL
ab € 72,29*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,36*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-USWIBL
ab € 72,38*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-DEWIBL
ab € 68,02*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBFRWLBL
ab € 82,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.