Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Digital Technology DS-PR1-WE Bridge & Repeater Netzwerk-Repeater Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision Digital Technology DS-PR1-WE Bridge & Repeater Netzwerk-Repeater Weiß
Hikvision Digital Technology DS-PR1-WE Bridge & Repeater Netzwerk-Repeater Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87055158
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-PR1-WE
EAN/GTIN:
     6941264077480
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
Weitere Informationen:
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit AES
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
372 g
Merkmale
Produkttyp
Netzwerk-Repeater
Material
Putz
Wandmontage
Ja
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Datenübertragung
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
1600 m
Wireless LAN Funktionen
Frequenzband
0.868 GHz
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,11*
€ 164,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,37*
€ 162,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,65*
€ 153,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,34*
€ 149,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,26*
€ 130,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.