Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi 26094 ferngesteuerte (RC) modell Boot Elektromotor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amewi 26094 ferngesteuerte (RC) modell Boot Elektromotor
Amewi 26094 ferngesteuerte (RC) modell Boot Elektromotor
Amewi 26094 ferngesteuerte (RC) modell Boot Elektromotor
Amewi 26094 ferngesteuerte (RC) modell Boot Elektromotor
Amewi 26094 ferngesteuerte (RC) modell Boot Elektromotor
Amewi 26094 ferngesteuerte (RC) modell Boot Elektromotor
Amewi 26094 ferngesteuerte (RC) modell Boot Elektromotor
Amewi 26094 ferngesteuerte (RC) modell Boot Elektromotor
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87964515
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     26094
EAN/GTIN:
     4260677953269
Suchbegriffe:
Propeller
Schiffsmodelle
Schiffsmodellzubehör
propeller
Wendiger High Speed Katamaran im Stil eines propellergetriebenen Flachbootes mit einem Top-Speed von bis zu 20 km/h. Vortrieb und Lenkung des Modells erfolgt über zwei erhöht angebrachte Propeller am Heck des Modells, wodurch ein etwaiges Verheddern der Schiffsschrauben oder des Ruders mit Pflanzen, Schilf o.ä. verhindert wird. Zusätzlich verfügt das Modell über eine Safe-Schaltung, die ein unkontrolliertes Anlaufen der Propeller außerhalb des Wassers verhindert (Sicherheitsschaltung mit Kontakten im Rumpf, die das Antriebssystem erst in Verbindung mit Wasser aktivieren). Gleichzeitig ist die gesamte Elektronik wirkungsvoll vor Spritzwasser geschützt. Die Steuerung des Modells erfolgt über eine moderne, störungssichere 2,4GHz Pistolenfunkfernbedienung, die gut in der Hand liegt und ein präzises Fahrverhalten vermittelt. Durch die beiden Rümpfe gleitet das Propeller-Speedboot stabil auf dem Wasser und erreicht dabei im Vergleich zu den klassischen "Verdrängungsbooten“ eine deutlich höhere Geschwindigkeit. Das frische Design mit moderner Schwarz/Weiß-Lackierung unterstreicht den Racing-Charakter des Katamarans. Das Boot wird RTR ausgeliefert, außer Batterien für den Sender sind alle zum Betrieb notwendigen Komponenten bereits im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Boot
Motortyp
Elektromotor
Bauart
Betriebsbereit (RTR)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Maximum Geschwindigkeit
20 km/h
Senderfrequenz
2.4 GHz
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
800 mAh
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Batteriereichweite
15 min
Verpackungsdaten
Transmitter
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
361 mm
Breite
180 mm
Höhe
105 mm
Gewicht
329 g
Lieferanteneigenschaften
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Silber, Weiß
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,22*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.