Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schildkröt Funsports Ninja Strickleiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schildkröt Funsports Ninja Strickleiter
Schildkröt Funsports Ninja Strickleiter
Schildkröt Funsports Ninja Strickleiter
Schildkröt Funsports Ninja Strickleiter
Schildkröt Funsports Ninja Strickleiter
Schildkröt Funsports Ninja Strickleiter
Artikel-Nr.:
     CIDE6-88660129
Hersteller:
     Schildkröt
Herst.-Nr.:
     980021
EAN/GTIN:
     859215007225
Suchbegriffe:
Balancier-Band
Slackline
Slacklining
Strickleiter
Produktinformationen "Slackers Ninja Strickleiter" Hochwertige, robuste Strickleiter aus dem Hause Slackers USA. Ideale Ergänzung zur Slackers Ninja-Line (zum Hochklettern an den oben gespannten Hangelparcour), aber auch ideal für Schaukelgestell, Klettergerüst, Baumhaus, Hochbett oder Baumklettern. Die Slackers Strickleiter überwindet mit ihren 3 Metern Gesamtlänge einen Höhenunterschied von ca. 2,5 Meter. 6 hochwertige runde Holzsprossen (unbehandelt, Breite 38cm, Durchmesser etwas über 3cm, Kanten entgratet, Abstand zwischen zwei Sprossen ca. 30cm). Ca. 1,2cm starkes witterungsbeständiges, blaues Kunststoffseil, oben geschlossen zum einfachen Schlingen der Leiter um die Ninja-Line oder einen Ast. Maximale Belastbarkeit: 80kg. Die innovativen Produkte von Slackers USA sind nun erstmals auch in Europa erhältlich. Sie bestechen durch viele interessante Features und bieten einen deutlichen Mehrwert. Mit Ninja-Line (zum Hangeln), Slackline oder auch der Zipline (Seilrutsche) bietet Slackers USA ein tolles Sortiment an Freiluft- und Garten-Bewegungsspielen. Mit den coolen Slackers Produkten motivieren sie die schlimmsten Stubenhocker zu mehr Bewegung im Freien. Slackers zählt in den USA heute zu den sehr führenden Marken in diesem Bereich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff, Holz
Minimale Anzahl an Spielern
1
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
5 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Produktfarbe
Blau, Holz
Verpackungsdaten
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
3000 mm
Breite
380 mm
Weitere Suchbegriffe: strickleiter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 9 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 12 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.