Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Peak Oviedo Polyester Stahl Kindereinzelbett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Peak Oviedo Polyester Stahl Kindereinzelbett
High Peak Oviedo Polyester Stahl Kindereinzelbett
Artikel-Nr.:
     CIDE6-90128170
Hersteller:
     High Peak
Herst.-Nr.:
     44160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bett
Betten
Bettgestell
Doppelbett
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
650 mm
Tiefe
1900 mm
Höhe
450 mm
Gewicht
7900 g
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
955 mm
Verpackungshöhe
125 mm
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Merkmale
Typ
Kindereinzelbett
Produktfarbe
Blau, Grau
Material
Polyester
Rahmenmaterial
Stahl
Höchstgewichtskapazität
120 kg
Lineare Massendichte
600 D
Rahmendurchmesser
22 mm
Weitere Suchbegriffe: Wasserbett, bett grau, bett
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,80*
€ 111,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,58*
€ 108,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,08*
€ 104,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,42*
€ 100,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,84*
€ 86,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.