Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Draytek Vigor167 Modem 30000 Kbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Draytek Vigor167 Modem 30000 Kbit/s
Draytek Vigor167 Modem 30000 Kbit/s
Draytek Vigor167 Modem 30000 Kbit/s
Draytek Vigor167 Modem 30000 Kbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE6-91032237
Hersteller:
     Draytek
Herst.-Nr.:
     V167-DE-AT-CH
EAN/GTIN:
     4710484743404
Suchbegriffe:
ADSL Modem
ADSL Router
DSL Modem
DSL Router
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
4.4 W
DC input Spannung
12 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 45 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Protokolle
Router Protokoll
IP
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
270 g
Tiefe
181 mm
Höhe
125 mm
Breite
40 mm
Modem
Modemgeschwindigkeit
30000 Kbit/s
Schnittstelle
RJ-45, RJ-11
Antennentyp
Intern
VDSL
Ja
VDSL2
Ja
Anzeige
LED-Anzeigen
Ja
Datenübertragung
Aufwärts gerichtete Datenrate
300 Mbit/s
Abwärts gerichtete Datenrate
20 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate
300 Mbit/s
Weitere Suchbegriffe: Router, VDSL Modem, VDSL Router, adsl modem
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,65*
€ 122,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,33*
€ 121,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,53*
€ 107,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,09*
€ 104,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,56*
€ 94,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.