Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner DigiLevel Pro 40 Wasserwaage 0,4 m Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laserliner DigiLevel Pro 40 Wasserwaage 0,4 m Grau
Laserliner DigiLevel Pro 40 Wasserwaage 0,4 m Grau
Laserliner DigiLevel Pro 40 Wasserwaage 0,4 m Grau
Laserliner DigiLevel Pro 40 Wasserwaage 0,4 m Grau
Laserliner DigiLevel Pro 40 Wasserwaage 0,4 m Grau
Laserliner DigiLevel Pro 40 Wasserwaage 0,4 m Grau
Laserliner DigiLevel Pro 40 Wasserwaage 0,4 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-91292940
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     081.270A
EAN/GTIN:
     4021563706471
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Die digitale Wasserwaage ist ideal für das genaue Ausrichten von Neigungen, verfügt über eine Digital Connection-Schnittstelle und ist spritzwassergeschützt (IP 54). Die Bedienung ist durch die akustische Zielführung und festgelegte Standardgefälle für typische Anwendungen komfortabel.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Energie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
63 mm
Höhe
33 mm
Gewicht
548 g
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Merkmale
Länge (m)
0.4 m
Vertikale Ebene Fläschchen
Ja
Horizontale Ebene Fläschchen
Ja
Produktfarbe
Grau
Ampullengenauigkeit
0.5 mm
Hold-Funktion
Ja
Akustisches Signal
Ja
Kalibrierungsfunktion
Ja
Auswählbare Einheiten
Grad, mm/m
Magnetisch
Ja
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,97*
€ 121,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,45*
€ 118,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 96,14*
€ 114,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,07*
€ 107,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,48*
€ 102,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,55*
€ 93,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.