Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 14179 Aufbewahrungsbeutel für Lebensmittel 10 l 24 Stück(e) Transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar 14179 Aufbewahrungsbeutel für Lebensmittel 10 l 24 Stück(e) Transparent
Papstar 14179 Aufbewahrungsbeutel für Lebensmittel 10 l 24 Stück(e) Transparent
Papstar 14179 Aufbewahrungsbeutel für Lebensmittel 10 l 24 Stück(e) Transparent
Artikel-Nr.:
     2813-374-2237
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     14179
EAN/GTIN:
     4002911141793
Suchbegriffe:
Gefrierbeutel
Tiefkühlbeutel
Tiefkühlsäcke
LLDPE-Beutel
Gefrierbeutel in Faltschachtel - Stärke: 35 my - Füllinhalt: bis zu 20 l - Material: LLDPE - Abmessungen: 60 x 40 cm - mit Beschriftungsfeldern in Weiss - und Verschlußclipsen - Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Höhe
400 mm
Merkmale
Volumen (l)
10 l
Produktfarbe
Transparent
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
100
12
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,85*
€ 2,55*
4 Tage
240
12
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,73*
€ 2,73*
9 Tage
unbekannt
12
pro Stück
€ 4,50*
ab € 2,0175*
€ 2,95917*
10 Tage
1200
12
pro Stück
€ 6,50*
ab € 3,33417*
€ 4,46417*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,18*
€ 4,65*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 2,55*
€ 3,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,46*
€ 2,93
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,30*
€ 2,74
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,21*
€ 2,63
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,85*
€ 2,20
pro Packung
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 0,07709* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 30,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Perfecta
7298.00
ab € 2,21*
Ähnlich
J. & J.
16027
ab € 39,20*
Ähnlich
J. & J.
410326
ab € 11,45*
Ähnlich
WBV
410331
ab € 0,307*
Ähnlich
Nordvlies
0013
ab € 4,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.