Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 11512 Einweg-Lebensmittelbehälter Aluminium, Papier Blau, Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Papstar 11512 Einweg-Lebensmittelbehälter Aluminium, Papier Blau, Weiß
Papstar 11512 Einweg-Lebensmittelbehälter Aluminium, Papier Blau, Weiß
Papstar 11512 Einweg-Lebensmittelbehälter Aluminium, Papier Blau, Weiß
Papstar 11512 Einweg-Lebensmittelbehälter Aluminium, Papier Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-92896160
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     11512
EAN/GTIN:
     4002911115121
Suchbegriffe:
Fleischerbeutel
Fleischertüte
Hähnchenbeutel
Metzgerbeutel
Weiße Hähnchenbeutel "Bayrisch blau" - Füllinhalt passend für ein ganzes Hähnchen - Material: Papier mit Aluminium-Einlage - Abmessungen: 28 x 13 x 8 cm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
80 mm
Merkmale
Material
Aluminium, Papier
Produktfarbe
Blau, Weiß
Weitere Suchbegriffe: Metzgertüte
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,50*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,105* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,00*
€ 17,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,02*
€ 15,49
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,80*
€ 15,23
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,17*
€ 14,48
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,51*
€ 13,70
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 10,50*
€ 12,50
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.