Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex CutiX® Schwarz, Blau, Rot Abbrechmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knipex CutiX® Schwarz, Blau, Rot Abbrechmesser
Knipex CutiX® Schwarz, Blau, Rot Abbrechmesser
Knipex CutiX® Schwarz, Blau, Rot Abbrechmesser
Knipex CutiX® Schwarz, Blau, Rot Abbrechmesser
Knipex CutiX® Schwarz, Blau, Rot Abbrechmesser
Knipex CutiX® Schwarz, Blau, Rot Abbrechmesser
Knipex CutiX® Schwarz, Blau, Rot Abbrechmesser
Knipex CutiX® Schwarz, Blau, Rot Abbrechmesser
Artikel-Nr.:
     CIDE6-93253064
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     90 10 165 BK
EAN/GTIN:
     4003773087533
Suchbegriffe:
Abisolier-Messer
Abisoliermesser
Elektrikermesser
Kabelmesser
Weitere Informationen:
Technische Details
Bauart
Abbrechmesser
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Rot
Einziehbare Klinge
Ja
Segmentierte Klinge
Ja
Wechselklingen
Ja
Klingenfarbe
Schwarz
Sperren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
165 mm
Länge (mm)
40 mm
Gewicht
144 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Verpackungsdaten
Anzahl der Klingen
1
Die besten Konditionen aller 48 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
90 10 165 E01
ab € 2,72*
Zubehör
Knipex
90 10 165 E02
ab € 4,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.