Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple Magic Keyboard Tastatur Bluetooth QWERTZ Deutsch Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple Magic Keyboard Tastatur Bluetooth QWERTZ Deutsch Weiß
Apple Magic Keyboard Tastatur Bluetooth QWERTZ Deutsch Weiß
Apple Magic Keyboard Tastatur Bluetooth QWERTZ Deutsch Weiß
Apple Magic Keyboard Tastatur Bluetooth QWERTZ Deutsch Weiß
Apple Magic Keyboard Tastatur Bluetooth QWERTZ Deutsch Weiß
Apple Magic Keyboard Tastatur Bluetooth QWERTZ Deutsch Weiß
Apple Magic Keyboard Tastatur Bluetooth QWERTZ Deutsch Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-93291485
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MK293D/A
EAN/GTIN:
     194252542545
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
278.9 x 114.9 x 10.9 mm
Tastaturgewicht
243 g
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriebetriebsdauer
730 h
Wiederaufladbar
Ja
Aufladequelle
Lightning
Systemanforderung
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Design
Produktfarbe
Weiß
Tastatur-Stil
Gerade
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Haus
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Mini
Multimedia-Tasten
Ja
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,83*
€ 161,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,85*
€ 159,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,02*
€ 146,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,62*
€ 141,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,64*
€ 132,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,22*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.