Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iiyama ProLite X4373UHSU-B1 Computerbildschirm 108 cm (42.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iiyama ProLite X4373UHSU-B1 Computerbildschirm 108 cm (42.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
iiyama ProLite X4373UHSU-B1 Computerbildschirm 108 cm (42.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
iiyama ProLite X4373UHSU-B1 Computerbildschirm 108 cm (42.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
iiyama ProLite X4373UHSU-B1 Computerbildschirm 108 cm (42.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
iiyama ProLite X4373UHSU-B1 Computerbildschirm 108 cm (42.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
iiyama ProLite X4373UHSU-B1 Computerbildschirm 108 cm (42.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
iiyama ProLite X4373UHSU-B1 Computerbildschirm 108 cm (42.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
iiyama ProLite X4373UHSU-B1 Computerbildschirm 108 cm (42.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
iiyama ProLite X4373UHSU-B1 Computerbildschirm 108 cm (42.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-94377044
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     X4373UHSU-B1
EAN/GTIN:
     4948570118519
Suchbegriffe:
Iiyama Monitore
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Weitere Informationen:
Leistungen
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, ErP, REACH, RoHS, WEEE
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
756755
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1071 mm
Verpackungstiefe
240 mm
Verpackungshöhe
760 mm
Paketgewicht
19000 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort, HDMI, USB
Fernbedienung enthalten
Ja
Fernbedienungsbatterien im Lieferumfang enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 85 %
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 100 mm
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-2 - 10 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch
Anzahl OSD-Sprachen
10
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp
USB Typ-B
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Anzahl Mini DisplayPorts
1
Kopfhörerausgänge
1
HDCP
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
977.5 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
251 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
621.5 mm
Gewicht (mit Ständer)
14500 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
14 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
54 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
102 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
92 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
1.5 A
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz
Fußfarbe
Schwarz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
42.5 "
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
HD-Typ
4K Ultra HD
Panel-Typ
VA
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
4000:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Helligkeit (typisch)
400 cd/m²
Reaktionszeit
3 ms
Display-Oberfläche
Matt
Kontrastverhältnis (dynamisch)
80000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.245 x 0.245 mm
Horizontaler Scanbereich
30 - 135 kHz
Sichtbare Größe (horizontal)
941.18 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
529.42 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
108 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 441,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 484,03*
€ 576,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,52*
€ 567,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,70*
€ 560,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,19*
€ 555,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,23*
€ 525,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.