Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro BASTIAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro BASTIAN
Saro BASTIAN
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96654892
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     213-40001
EAN/GTIN:
     4017337213986
Suchbegriffe:
Servier-Wagen
Servierwagen
servierwagen 3 etagen
servier wagen
Weitere Informationen:
Design
Form
Rechteckig
Produktfarbe
Silber
Regalmaterial
Edelstahl
Rahmenmaterial
Edelstahl
Abschließbare Räder
Ja
Technische Details
Anzahl der Regale
3 Regale
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Gewicht und Abmessungen
Breite
860 mm
Tiefe
540 mm
Höhe
940 mm
Gewicht
13000 g
Weitere Suchbegriffe: saro servierwagen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,58*
€ 122,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,34*
€ 120,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,78*
€ 116,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,51*
€ 113,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,86*
€ 98,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.