Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL P Series 27 USB-C-Hub-Monitor – P2723DE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL P Series 27 USB-C-Hub-Monitor – P2723DE
DELL P Series 27 USB-C-Hub-Monitor – P2723DE
DELL P Series 27 USB-C-Hub-Monitor – P2723DE
DELL P Series 27 USB-C-Hub-Monitor – P2723DE
DELL P Series 27 USB-C-Hub-Monitor – P2723DE
DELL P Series 27 USB-C-Hub-Monitor – P2723DE
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96796908
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-P2723DE
EAN/GTIN:
     5397184656792
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Erleben Sie pure Produktivität auf einem 27"-QHD-Monitor mit umfassender Konnektivität und ComfortView Plus.
Weitere Informationen:
Leistungen
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Höheneinstellung
150 mm
Pivot
Ja
Pivot Winkel
90 - 90 °
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-45 - 45 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 21 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
USB-Upstream-Porttyp
USB Typ-C
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
5
USB-Stromversorgung bis zu
90 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
DisplayPorts-Version
1.4
Typ Ladeanschluss
USB Typ-C
Sonstige Funktionen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
Quad HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
350 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Unterstützte Video-Modi
480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Reaktionszeit (schnell)
8 ms
Pixel Abstand
0.2331 x 0.2331 mm
Pixeldichte
109 ppi
Horizontaler Scanbereich
29 - 113 kHz
Vertikaler Scanbereich
49 - 75 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
596.74 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
335.66 mm
Sichtbare Größe (diagonal)
684.7 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
68.47 cm
RGB-Farbraum
sRGB
Farbskala
99 %
CO2-Fußabdruck
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck
642 Kilogramm CO2
Gesamte Kohlendioxidemissionen (Standardabweichung)
151 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Herstellung)
333 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Logistik)
86 Kilogramm CO2
Carbon emissions (Energy Usage)
217 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Ende der Lebensdauer)
5 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen gesamt (ohne Nutzungsphase)
425 Kilogramm CO2
PAIA-Version
1.3.0
Nachhaltigkeit
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1057602
Verpackungsdaten
Paketgewicht
9780 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort, USB Typ-C auf USB Typ-A
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 20 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung
5000 - 12192 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
611.6 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
190.1 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
535.2 mm
Gewicht (mit Ständer)
6550 g
Breite (ohne Standfuß)
611.6 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
52.18 mm
Höhe (ohne Standfuß)
360.8 mm
Gewicht (ohne Ständer)
5070 g
Rahmenbreite (Seite)
7.43 mm
Rahmenbreite (oben)
7.37 mm
Rahmenbreite (unten)
17.77 mm
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
26 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
26 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Stromverbrauch (max.)
175 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
2 A
Netzteiltyp
Intern
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz
Vorderer Rahmen
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Fußfarbe
Silber
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 233,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,00*
€ 304,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,65*
€ 303,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,96*
€ 297,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,02*
€ 293,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,01*
€ 277,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
05V8K
ab € 612,93*
Zubehör
Dell
10KYT
ab € 678,04*
Zubehör
Dell
XCVWN
ab € 693,21*
Zubehör
Dell
K8W15
ab € 615,15*
Zubehör
Dell
6NY08
ab € 651,86*
Zubehör
Dell
0FN0Y
ab € 619,44*
Zubehör
Dell
FFPVJ
ab € 797,97*
Zubehör
Dell
NNFC7
ab € 874,20*
Zubehör
Dell
GXNR8
ab € 783,87*
Zubehör
Dell
7DW0T
ab € 821,85*
Zubehör
Dell
X1FRK
ab € 679,33*
Zubehör
Dell
X12V1
ab € 1.022,20*
Zubehör
Dell
2H3CX
ab € 906,41*
Zubehör
Dell
840T3
ab € 961,32*
Zubehör
Dell
CGCDJ
ab € 873,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.