Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Active Key AK-4400-G Tastatur USB QWERTY Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Active Key AK-4400-G Tastatur USB QWERTY Schwarz
Active Key AK-4400-G Tastatur USB QWERTY Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-9722914
Hersteller:
     Active Key
Herst.-Nr.:
     AK-4400-GU-B/US
EAN/GTIN:
     7061118391032
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Industrie-Tastatur
Industrielle Tastatur
Industrietastatur
Die Tastaturen der Serie AK-4400-G wurden speziell für den Einsatz in der Industrie, bei Servern und im Kioskbereich entwickelt. Das groß dimensionierte Touchpad erlaubt auch ungeübten Anwendern eine einfache und präzise Steuerung des Mauszeigers.
Das Touchpad ist absolut wartungsfrei und hat keine mechanischen Verschleißteile.
Durch die Verwendung der neu entwickelten Scherentechnologie werden die Tastenknöpfe an den vier Außenpunkten geführt, was ein einzigartiges Betätigungsgefühl, selbst bei Betätigung an der Außenkante, zur Folge hat.
Die dadurch verbesserte Tastenführung ermöglichte die Realisierung einer “Soft-Druckpunkt” Charakteristik die bei herkömmlichen Technologien, in dieser Bauhöhe (20 mm), nicht erreichbar war.

- USB oder PS/2 Touchpad Tastatur.
- Integriertes 62 x 46 mm Touchpad.
- Geringe Bauhöhe (20 mm).
- Soft Druckpunkt Tastencharakteristik.
- Scissor Balancing Tastentechnologie.
- Baugrösse identisch zu Trackball Tastatur Typ 4400.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
370 x 139 x 21 mm
Tastaturgewicht
700 g
Sonstige Funktionen
Tiefe
132 mm
Höhe
21 mm
Breite
370 mm
Systemanforderung
USB erfordert
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Geräteschnittstelle
USB
Tastaturaufbau
QWERTY
Eingabegerät
Touchpad
Tastatur Formfaktor
Mini
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Zertifizierung
CE, FCC
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Merkmale
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,96*
€ 104,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,75*
€ 103,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,08*
€ 96,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,75*
€ 93,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,87*
€ 81,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LM08X0-B01I70
ab € 4.803,33*
Ähnlich
Asus
90LMGG301Q022E1J
ab € 138,90*
Ähnlich
Asus
90YA00P0-M0UA00
ab € 49,17*
Ähnlich
Cherry
61510017
ab € 17,42*
Ähnlich
Cherry
61510016
ab € 17,69*
Ähnlich
Cherry
6171784
ab € 2,24*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FU1-W/GE
ab € 83,71*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
ab € 122,23*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-U1-W/GE
ab € 64,59*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
ab € 99,63*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FUS-W/GE
ab € 144,27*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FU1-W/GE
ab € 112,57*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/FR
ab € 111,85*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/NOR
ab € 111,87*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/UK
ab € 111,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.