Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic TX-75LXW834 Fernseher 190,5 cm (75") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 153,19 cd/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic TX-75LXW834 Fernseher 190,5 cm (75") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 153,19 cd/m²
Panasonic TX-75LXW834 Fernseher 190,5 cm (75") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 153,19 cd/m²
Panasonic TX-75LXW834 Fernseher 190,5 cm (75") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 153,19 cd/m²
Panasonic TX-75LXW834 Fernseher 190,5 cm (75") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 153,19 cd/m²
Panasonic TX-75LXW834 Fernseher 190,5 cm (75") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 153,19 cd/m²
Panasonic TX-75LXW834 Fernseher 190,5 cm (75") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 153,19 cd/m²
Panasonic TX-75LXW834 Fernseher 190,5 cm (75") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 153,19 cd/m²
Panasonic TX-75LXW834 Fernseher 190,5 cm (75") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 153,19 cd/m²
Panasonic TX-75LXW834 Fernseher 190,5 cm (75") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 153,19 cd/m²
Panasonic TX-75LXW834 Fernseher 190,5 cm (75") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 153,19 cd/m²
Panasonic TX-75LXW834 Fernseher 190,5 cm (75") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 153,19 cd/m²
Artikel-Nr.:
     CIDE7-100222995
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     TX-75LXW834
EAN/GTIN:
     5025232927326
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
Fernseher
Bedienerfreundlicher All-in-One-Android-Fernseher mit unendlich vielen Auswahlmöglichkeiten
Der 4K Android TV der Serie LXW834 ist auf Performance und umfassenden Komfort ausgelegt. Das HDR Cinema-Display gibt verschiedenste Streaminginhalte in brillanten Farben und mit einer optimalen Helligkeit wieder.

See it all. Feel it all.
Schnelle Action in außergewöhnlich hochauflösenden Bildern. Sport und Videospiele erfordern ein Höchstmaß an Leistung – deshalb haben wir unsere 4K-LED-TV-Geräte für Sie aufgerüstet. Für schnelle Action und beste Unterhaltung in Ihrem Wohnzimmer. Gestochen scharfe Bilder mit einer hochrealistischen Farbgebung treffen auf beeindruckenden Sound, um Sie mitten ins Filmgeschehen zu versetzen.

Genießen Sie intelligente Unterhaltung
Holen Sie mehr aus Ihrem Fernseher heraus
Mit Android TV erleben Sie noch bessere Unterhaltung. Entdecken Sie über 400.000 Filme und Serien an einem zentralen Ort. Steuern Sie Ihren Fernseher mithilfe von Google mit Ihrer Stimme.

Schauen Sie Ihre Lieblingssendungen, steuern Sie sie per Sprachbefehl
Machen Sie mit Ihrer Stimme mehr aus Ihrem Fernseher. Drücken Sie die Taste „Google Assistant“ auf Ihrer Fernbedienung, um schnell auf mehr als 400.000 Filme und Serien zuzugreifen, Empfehlungen passend zu Ihren Vorlieben zu erhalten, Smart-Home-Geräte zu steuern und vieles mehr.

Geben Sie Ihren kleinen Bildschirm auf Ihren großen Bildschirm wieder
Schalten Sie im Handumdrehen von Ihrem Smartphone, Tablet oder Laptop auf Ihren Fernseher um. Mit Chromecast built-in können Sie alle Ihre Lieblingsfilme, -sendungen, -apps, -spiele und mehr direkt auf Ihren Fernseher übertragen.

Geben Sie Ihre Lieblingsserien auf Netflix wieder
Wussten Sie, dass Sie Ihre Lieblingsserie auf Netflix ganz einfach vom Smartphone auf Ihren Fernseher von Panasonic übertragen können? Verbinden Sie einfach beide Geräte mit dem WLAN, tippen Sie auf das Cast-Symbol, und schon kann es losgehen. Probieren Sie es doch einfach mal mit einer spannenden Folge von „Stranger Things“.

Eine breite Palette an Farben für ein natürlicheres Bild
Unsere Modelle mit HDR Cinema Display-Bildschirmen erzeugen eine breite Palette an Farben für ein besonders natürliches Bild. Die LED-Hintergrundbeleuchtung sorgt für eine gleichmäßige Helligkeit über den gesamten Bildschirm, während die integrierte Steuerung den Kontrast erhöht. Das Ergebnis sind Fernsehgeräte mit ausgezeichneter HDR-Performance.

Ein wirklich präzises Bild, das den Augenblick einfängt
HCX-Prozessor – Dieser Prozessor ist das Herzstück dieses Modells. Unser gesamtes Know-how aus dem TV-Bereich ist in diesen Bildprozessor eingeflossen, der für spektakuläre Kontraste, brillante Bilder und lebendige Farben sorgt.

Beeindruckender Sound, der das Stadion direkt zu Ihnen nach Hause bringt
Dolby Atmos – Ein großartiges Bild ist eine Sache, aber mit beeindruckendem Sound wird das Ganze noch viel interessanter. Unser Klangprozessor mit zusätzlicher immersiver Dolby Atmos-Technologie vermittelt Ihnen das Gefühl, sich auf dem besten Platz im Stadion zu befinden.

Optimale Helligkeit und Farbe, unabhängig von der Quelle
Multi HDR-Format: Durch die Unterstützung aller HDR-Formate (High Dynamic Range) gewährleisten unsere Premium-Fernseher die bestmögliche Performance – unabhängig von der Bildquelle. Helligkeit und Farbe werden szenenweise optimiert; egal ob die Quelle Dolby Vision, HLG, HDR10 oder das HDR10+ Adaptive-Format ist.

Tauchen Sie ein in faszinierende Spielewelten
Game-Modus – Möchten Sie vom Fernsehprogramm zu Ihrem Lieblingsspiel wechseln? Kein Problem, wählen Sie einfach mit der Fernbedienung des Fernsehers den Game-Modus aus. Der Modus reduziert die Eingabeverzögerung, wodurch die Bildschirmaktion unmittelbar auf Ihre Befehle reagiert. So gelangen Sie vom Sofa aus direkt ins Spielgeschehen.

Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Atmos
Soundmodus
Kino, Musik, News, Sport, Standard
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Common interface Plus (CI+)
Ja
Audio Return Channel (ARC)
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Kopfhörerausgänge
1
Common Interface Plus (CI+) Version
1.4
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
400 x 300 mm
Ein-/Ausschalter
Ja
Umgebungsbeleuchtung
Ja
Ständertyp
Beinständer
Standfarbe
Schwarz
Smart TV
Smart-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
Android
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)
Ja
Smart-Modi
Kino, Dynamisch, Filmemacher, Spiel, Normal, Sport, True Cinema
Integierter Chromecast
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
141 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
277 kWh
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1673 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
365 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
1036 mm
Gewicht (mit Ständer)
32000 g
Breite (ohne Standfuß)
1673 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
83 mm
Höhe (ohne Standfuß)
964 mm
Gewicht (ohne Ständer)
31000 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1840 mm
Verpackungstiefe
230 mm
Verpackungshöhe
1103 mm
Paketgewicht
44000 g
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Spiel-Modus
Ja
Verbesserung des Videotexts
Ja
Videotext
500 Seiten
Unterstützte Videoformate
3GPP, AVI, FLV, HEVC, M4V, MKV, MP4, PS, TS, VOB, WMV
Unterstützte Audioformate
AAC, FLAC, MP3, WAV, WMA-PRO
Unterstützte Bildformate
JPEG
Dimmtechnik für Hintergrundbeleuchtung
Local Dimming
Mehrfachbildschirm
Ja
Spiel-Funktionen
Auto-Low-Latency-Modus (ALLM)
USB-Aufnahme
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
75 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie
LED
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Helligkeit
153.19 cd/m²
Motion Interpolation Technologie
BMR 1500 Hz
Wiederholfrequenz
50 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)
189 cm
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, HID, HOGP
Webbrowser
Ja
HID-Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
Anzahl OSD-Sprachen
27
Hotelmodus
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.470,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.630,21*
€ 1.939,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.623,87*
€ 1.932,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.568,44*
€ 1.866,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.526,67*
€ 1.816,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.470,43*
€ 1.749,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.