Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus KVM Switch, 4 Port, Dual Display, 4K, DisplayPort®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus KVM Switch, 4 Port, Dual Display, 4K, DisplayPort®
Digitus KVM Switch, 4 Port, Dual Display, 4K, DisplayPort®
Digitus KVM Switch, 4 Port, Dual Display, 4K, DisplayPort®
Digitus KVM Switch, 4 Port, Dual Display, 4K, DisplayPort®
Digitus KVM Switch, 4 Port, Dual Display, 4K, DisplayPort®
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101830893
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DS-12882
EAN/GTIN:
     4016032478140
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Bedienen Sie 4 PCs mit Dual-Display über eine USB-Tastatur- und Mauskombination - wechseln Sie per Knopfdruck zwischen vier Computern

- Nutzen Sie zwei Monitore, eine Maus / Tastatur, um 4 Computer mit Dual-Display zu bedienen
- Unterstützt eine maximale UHD-Auflösung von 4K / 60 Hz + FreeSync
- USB-Anschlüsse für Maus und Tastatur
- Audio-Anschlüsse für Mikrofon / Lautsprecher, unterstützt Dolby True HD und DTS HD Master Audio
- Integrierter USB-Hub mit USB A Anschluss für weitere Peripherie-Geräte
- Umschaltung zwischen den PCs über Schalter am KVM-Switch oder Hotkey an der Tastatur
- LED Status- und Funktionsanzeigen an Frontseite
- Der KVM Switch wird über den USB Anschluss durch einen angeschlossenen Computer mit Strom versorgt
- Echtes Plug and Play - keine Software- oder Treiberinstallation notwendig (BIOS Hardware-Verbindung)
- Robustes Metallgehäuse

Mit dem DIGITUS® 4-Port KVM-Switch für Dual-Displays haben Sie die Möglichkeit, vier 4K-fähige PCs über eine einzige USB-Tastatur- und Mauskombination zu bedienen. Per Knopfdruck oder Hotkey schalten Sie bequem zwischen den vier PCs um und sparen sich aufwendiges Umstecken sämtlicher Kabel. Die Ausgabe an bis zu zwei Monitore erfolgt über die zwei DisplayPort® Ausgänge an der Rückseite. Audiosignale von Mikrofon und Lautsprecher werden ebenfalls umgeschaltet. Zusätzlich ist ein USB-Anschluss an der Frontseite vorhanden, der für weitere Peripheriegeräte wie z. B. USB-Sticks oder externe Festplatten an beiden PCs genutzt werden kann. Die angeschlossenen Peripherie-Geräte werden jeweils dem aktiven PC zugeordnet. Status-LED an der Frontseite des Switches zeigen Ihnen jederzeit die aktuelle Konfiguration an. Abgerundet wird der Switch durch das robuste Metallgehäuse.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
DisplayPort, KVM
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
230 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungsvolumen
8096 cm³
Paketgewicht
1855 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
202 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
66 mm
Gewicht
920 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Kurzbefehle
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
DC input Spannung
9 V
Leistungen
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Videobandbreite
60 Hz
Anzahl der Display unterstützt
4
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
1
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
DisplayPort
Konsolenanschluss
3,5 mm Kopfhörer, 3.5mm mic, DisplayPort, USB A
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
8
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B
4
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
2
Anzahl der DisplayPort-Anschlüsse der Konsole
2
Audio-Anschlüsse
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
China
VK Zolltarifcode
84718000
Weitere Suchbegriffe: digitus 4 port kvm, kvm, digitus kvm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 152,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,04*
€ 220,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,91*
€ 203,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,39*
€ 198,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,30*
€ 194,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,27*
€ 181,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.