Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alba MHBALL N Aufblasbarer Sessel Einzelstuhl Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alba MHBALL N Aufblasbarer Sessel Einzelstuhl Schwarz
Alba MHBALL N Aufblasbarer Sessel Einzelstuhl Schwarz
Alba MHBALL N Aufblasbarer Sessel Einzelstuhl Schwarz
Alba MHBALL N Aufblasbarer Sessel Einzelstuhl Schwarz
Alba MHBALL N Aufblasbarer Sessel Einzelstuhl Schwarz
Alba MHBALL N Aufblasbarer Sessel Einzelstuhl Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-102189220
Hersteller:
     Alba
Herst.-Nr.:
     MHBALL N
EAN/GTIN:
     3129710017225
Suchbegriffe:
Aufblasbarer Sessel
Aufblasbarer Stuhl
Luftsessel
Sessel
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
650 mm
Tiefe
650 mm
Höhe
650 mm
Gewicht
1500 g
Merkmale
Typ
Einzelstuhl
Produktfarbe
Schwarz
Material
PVC
Oberflächenmaterial
Polyester
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsene
Einfach zu säubern
Ja
Ursprungsland
Frankreich
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
425 mm
Höhe des Versandkartons
210 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
1750 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,93*
€ 80,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,10*
€ 77,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 63,92*
€ 76,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,21*
€ 74,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,03*
€ 71,44
pro Stück
ab 12 Stück
€ 59,70*
€ 71,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,46*
€ 68,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alba
MHBALL G
ab € 53,27*
Sonstiges
Alba
MHBALL J
ab € 49,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.