Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WiZ Bodenspot-Erweiterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WiZ Bodenspot-Erweiterung
WiZ Bodenspot-Erweiterung
WiZ Bodenspot-Erweiterung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-104946570
Hersteller:
     WiZ
Herst.-Nr.:
     8720169071650
EAN/GTIN:
     8720169071650
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
Weitere Informationen:
Technische Details
Material
Metall
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
Energie
Eingangsspannung
12 V
AC Eingangsspannung
12 V
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
929003258701
Sonstige Funktionen
Unterstützte Positionierung
Draußen
Gesamter Lichstrom
270 lm
Gewicht und Abmessungen
Breite
74 mm
Tiefe
3000 mm
Höhe
202 mm
Länge (mm)
3000 mm
Merkmale
Typ
Intelligente Wandleuchte
Produktfarbe
Schwarz
Leuchtmitteltyp
LED
Gehäusematerial
Metall
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Lichtleistung
450 lm
Strahlungswinkel
50 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Lampenleistung
4 W
Maximum Watt der Ersatzlampe
4 W
Empfohlene Platzierung
Garten, Terrasse
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Dimmbar
Ja
Über Fernbedienung dimmbar
Ja
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
III
Lampentechnologie
Ja
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
<2 s
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Glühbirnenlebensdauer (@ 2,7 Std./Tag)
25 Jahr(e)
Lampenstrom
374 mA
Beleuchtungseffizienz
67 lm/W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
8.9 mm
Verpackungstiefe
22.9 mm
Verpackungshöhe
14 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,22*
€ 77,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,74*
€ 74,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,49*
€ 70,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,37*
€ 68,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,58*
€ 66,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.