Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica WKR 341 920 R Weinkühler mit Kompressor Freistehend Rot 30 Flasche(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amica WKR 341 920 R Weinkühler mit Kompressor Freistehend Rot 30 Flasche(n)
Amica WKR 341 920 R Weinkühler mit Kompressor Freistehend Rot 30 Flasche(n)
Amica WKR 341 920 R Weinkühler mit Kompressor Freistehend Rot 30 Flasche(n)
Amica WKR 341 920 R Weinkühler mit Kompressor Freistehend Rot 30 Flasche(n)
Amica WKR 341 920 R Weinkühler mit Kompressor Freistehend Rot 30 Flasche(n)
Amica WKR 341 920 R Weinkühler mit Kompressor Freistehend Rot 30 Flasche(n)
Amica WKR 341 920 R Weinkühler mit Kompressor Freistehend Rot 30 Flasche(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-106102268
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     1193695
EAN/GTIN:
     5906006936952
Suchbegriffe:
Champagner-Kühler
Champagnerkühler
Miniatur Weinkühler
Sekt-Kühler
Weitere Informationen:
Leistungen
Kapazität an Flaschen
30 Flasche(n)
Produkttyp
Weinkühler mit Kompressor
Anzahl der Temperaturzonen
1
Temperraturreichweite (Zone 1)
5 - 20 °C
Klimaklasse
N-ST
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
41 dB
Nutzinhalt Gesamteinheit
125 l
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Tiefe
585 mm
Höhe
875 mm
Gewicht
35000 g
Verpackungsbreite
580 mm
Verpackungstiefe
660 mm
Verpackungshöhe
950 mm
Paketgewicht
38000 g
Ergonomie
Innenbeleuchtung
Ja
Eingebautes Display
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Kabellänge
1.55 m
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Jährlicher Energieverbrauch
144 kWh
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Gehäusefarbe
Rot
Innenfarbe
Schwarz
Anzahl der Regale
4 Regale
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Materiallgriff
Kunststoff
Regalmaterial
Holz
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
UV-Schutz
Ja
Eingebauter Ventilator
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 302,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,42*
€ 437,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,65*
€ 436,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,47*
€ 407,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,74*
€ 394,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,45*
€ 359,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.