Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA TK-3400 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KYOCERA TK-3400 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz
KYOCERA TK-3400 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     6963-tk-3400
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     1T0C0Y0NL0
EAN/GTIN:
     632983080610
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
Toner für 12.500 Seiten gemäss ISO/IEC 19752. (Kapazität des mitgelieferten Toners: 6.000 Seiten gem. ISO/IEC 19752)
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Kyocera
Versorgungstyp
Einzelpackung
Kompatibilität
ECOSYS MA4500fx, MA4500x, PA4500x
Eingebaute Trommeleinheit
Ja
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen
1
Schwarztoner Seitenleistung
12500 Seiten
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Zertifizierung
ISO/IEC 19752
Angebote (26)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6963
50
pro Stück
€ 4,50*
ab € 75,47*
€ 94,46*
3 Tage
110
pro Stück
€ 4,15*
ab € 74,89*
€ 94,48*
1 Tag
46
pro Stück
€ 4,79*
ab € 75,97*
€ 94,78*
1 Tag
6
pro Stück
€ 13,00*
ab € 76,84*
€ 95,94*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 78,74*
€ 98,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6963
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,46*
€ 112,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,85*
€ 111,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,31*
€ 97,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,38*
€ 95,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,47*
€ 89,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6963
Versand: Lager 6963
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6963
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ampertec
TK-3400
ab € 54,98*
Ähnlich
WhiteBox
TK-3400
ab € 25,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.