Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi 26099 ferngesteuerte (RC) modell Boot Elektromotor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amewi 26099 ferngesteuerte (RC) modell Boot Elektromotor
Amewi 26099 ferngesteuerte (RC) modell Boot Elektromotor
Amewi 26099 ferngesteuerte (RC) modell Boot Elektromotor
Amewi 26099 ferngesteuerte (RC) modell Boot Elektromotor
Amewi 26099 ferngesteuerte (RC) modell Boot Elektromotor
Amewi 26099 ferngesteuerte (RC) modell Boot Elektromotor
Amewi 26099 ferngesteuerte (RC) modell Boot Elektromotor
Amewi 26099 ferngesteuerte (RC) modell Boot Elektromotor
Amewi 26099 ferngesteuerte (RC) modell Boot Elektromotor
Amewi 26099 ferngesteuerte (RC) modell Boot Elektromotor
Artikel-Nr.:
     CIDE7-108746986
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     26099
EAN/GTIN:
     4260677957427
Suchbegriffe:
Schiffsmodelle
Schiffsmodellzubehör
schiffsmodelle
"Lange lauft - niemals war die alte Segler-Weisheit zutreffender als bei unserer Focus III Racing Segelyacht. Ein auf hohe Geschwindigkeit optimierter Kunststoffrumpf mit hoher Festigkeit und großem Segel bei über 500cm2 Gesamtfläche lassen das Boot eindrucksvoll mit hoher Geschwindigkeit bei passendem Wind über das Wasser gleiten. Der Mast sowie die beiden Ausleger bestehen aus Kohlefaser. Das Windenservo ist für mehr Präzision und bessere Steuerbarkeit mit einer höheren Stellkraft und Metallgetriebe ausgestattet. Dieses formschöne Boot ist ein absoluter Hingucker auf jedem See. Das neue Design besticht durch gute Sichtbarkeit auch auf weitere Entfernung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Boot
Motortyp
Elektromotor
Bauart
Betriebsbereit (RTR)
Gehäusefarbe
Schwarz, Blau
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Frequenzband
2.4 GHz
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
350 mm
Verpackungstiefe
1150 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
4850 g
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
995 mm
Breite
170 mm
Höhe
2046 mm
Gewicht
2930 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 254,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,97*
€ 347,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,10*
€ 344,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,54*
€ 335,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,03*
€ 317,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,28*
€ 302,59
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.