| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-113146422 Herst.-Nr.: RF-5608334 EAN/GTIN: 4064161245515 |
| |
|
| | |
| Beschreibung
Profitieren Sie beim Einsatz kompatibler Toner von Renkforce von hochwertigen Druckergebnissen mit vergleichbarer Druckqualität wie beim Original. Und das mit einem deutlichen Preisvorteil.
Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Kompatibel | | Druckfarben | Schwarz | | Markenkompatibilität | HP | | Versorgungstyp | Einzelpackung | | Kompatibilität | Color LaserJet Pro M255dw, Color LaserJet Pro M283cdw, Color LaserJet Pro M283fdw, Color LaserJet Pro MFP M282nw | | Schwarztoner Seitenleistung | 1350 Seiten | | Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen | 1 | | Ersatz für | HP 207A (W2210A) | | Produktfarbe | Schwarz, Braun |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Wiederaufbereitete IT Technik, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner schwarz, lasertoner, renkforce toner, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |