Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL OptiPlex 3000 2 GHz Wyse ThinOS 1,1 kg Schwarz N5105


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL OptiPlex 3000 2 GHz Wyse ThinOS 1,1 kg Schwarz N5105
DELL OptiPlex 3000 2 GHz Wyse ThinOS 1,1 kg Schwarz N5105
DELL OptiPlex 3000 2 GHz Wyse ThinOS 1,1 kg Schwarz N5105
DELL OptiPlex 3000 2 GHz Wyse ThinOS 1,1 kg Schwarz N5105
DELL OptiPlex 3000 2 GHz Wyse ThinOS 1,1 kg Schwarz N5105
DELL OptiPlex 3000 2 GHz Wyse ThinOS 1,1 kg Schwarz N5105
DELL OptiPlex 3000 2 GHz Wyse ThinOS 1,1 kg Schwarz N5105
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120202896
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     TNGGM
EAN/GTIN:
     5397184899403
Suchbegriffe:
Dell Komplettsysteme
Dell Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Sicherheit, bei der Sie im Mittelpunkt stehen
Der sicherste Thin Client der Branche mit Dell ThinOS, optimiert für Dell Cloud-Client-Softwarelösungen, jetzt von OptiPlex entwickelt.
Weitere Informationen:
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
64 GB
Speichermedien
eMMC
Energie
Stromversorgung
65 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Speichertaktfrequenz
2933 MHz
Speicherkartensteckplätze
2x SO-DIMM
Speicherlayout
1 x 8 GB
RAM-Speicher maximal
16 GB
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Bluetooth
Ja
WLAN-Controllermodell
Intel Wi-Fi 6E AX210
Hersteller von WLAN-Controllern
Intel
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
-15.2 - 3048 m
Höhe bei Lagerung
-15.2 - 10668 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Tiefe
178 mm
Höhe
182 mm
Gewicht
1104 g
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
2 GHz
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorfamilie
Intel® Celeron® N
Prozessor
N5105
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor Boost-Frequenz
2.9 GHz
Prozessor-Cache
4 MB
Lieferumfang
Mouse included on selected markets
MS116
Mitgelieferte Kabel
AC
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics
Software
Installiertes Betriebssystem
Wyse ThinOS
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 377,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,09*
€ 505,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,78*
€ 505,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,54*
€ 489,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,72*
€ 484,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,17*
€ 448,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
O_3HD
ab € 14,15*
Zubehör
Dell
DELL-DW316
ab € 32,87*
Zubehör
Dell
461-10053
ab € 66,17*
Zubehör
Dell
461-10154
ab € 30,12*
Zubehör
Dell
461-10185
ab € 32,65*
Zubehör
Dell
470-ABEO
ab € 10,71*
Zubehör
Dell
DELL-4VP09
ab € 22,14*
Zubehör
Dell
O_5HD
ab € 22,25*
Zubehör
Dell
DELL-5RGKY
ab € 27,27*
Zubehör
Dell
AA937597
ab € 37,06*
Zubehör
Dell
AB292880
ab € 43,75*
Zubehör
Dell
AB292881
ab € 68,37*
Zubehör
Dell
AB371023
ab € 50,45*
Zubehör
Dell
DANBNBC084
ab € 10,15*
Zubehör
Dell
MS700-BK-R-EU
ab € 41,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.