Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother FAX-2840 Faxgerät Laser 33,6 Kbit/s A4 Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother FAX-2840 Faxgerät Laser 33,6 Kbit/s A4 Schwarz, Grau
Brother FAX-2840 Faxgerät Laser 33,6 Kbit/s A4 Schwarz, Grau
Brother FAX-2840 Faxgerät Laser 33,6 Kbit/s A4 Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-14543659
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     FAX-2840
EAN/GTIN:
     4977766712811
Suchbegriffe:
Farb-Fax
Farb-Faxgerät
Farbfax
Farbfaxgerät
Das kompakte Laserfax FAX-2840 arbeitet mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von 33.600 bps. Der automatische Vorlageneinzug fasst bis zu 30 Blatt. Mit dem Timer können bis zu 50 Aufträge programmiert werden und zu einem späteren Zeitpunkt gesendet werden. Somit ist es perfekt geeignet für den Arbeitsplatz.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
476 x 458 x 436 mm
Paketgewicht
12900 g
Speicher
RAM-Speicher maximal
16 MB
Faxspeicher
400 Seiten
Fax
Drucktechnologie
Laser
Modemgeschwindigkeit
33.6 Kbit/s
Fax-Auflösungsmodi
Fein, Foto, Standard, Superfein
Faxübertragungsgeschwindigkeit
2.5 Sekunde/Seite
Fehlerkorrekturmodus (ECM)
Ja
Kompressionsmethode
JBIG, MH, MMR, MR
Telefaxkompatibilität
ITU-T G3
Verzögertes Senden von Faxen
Ja
Faxweiterleitung
Ja
Faxdoppeltzugang
Ja
Faxsendung
272 Positionen
Maximale Anzahl programmierbarer Speicherplätze
200
Automatische Wahlwiederholung
Ja
Automatische Reduzierung
Ja
Gruppenwahl
8
Schnellwahltasten
22
Ruftonunterscheidung unterstützt
Ja
Papier-Empfang
400 Seiten
Bildschirm
Display
LCD-TFT
Textzeilen
2 Zeilen
Displaynummern der Buchstaben
16
Papierhandhabung
Maximum standard Mediengröße
A4
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
Unterstützte(s) Mediengewicht(e)
60 - 105 g/m²
Geräuschemissionen
Geräuschpegel
53 dB
Geräuschpegel Ruhemodus
30 dB
Ein- und Ausgangskapazität
Kapazität der Papiereingabe (Standard)
250 Blätter
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
20 Blätter
Kapazität der Papierausgabe (Standard)
100 Blätter
Kopieren
Kopier-Funktion
Ja
Max. Auflösung
300 x 600 DPI
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4)
20 Kopien pro Minute
Mehrfach-Kopie (max.)
99 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung
25 - 400 %
N-in-1 Kopie-Funktion (N=)
2, 4
Graustufen
256
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
368 x 360 x 311 mm
Gewicht
9000 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
365 W
Stromverbrauch (Standby)
55 W
Stromverbrauch (PowerSave)
1.5 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Prozessor
Prozessorfamilie
ARM9
Prozessortaktfrequenz
200 MHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 213,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,99*
€ 309,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,47*
€ 308,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,40*
€ 287,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,62*
€ 274,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,96*
€ 254,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
DR2200
ab € 46,23*
Zubehör
Brother
TN2220
ab € 48,61*
Zubehör
Brother
TN2210
ab € 31,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.