Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

e+p VC 183 U/2 SCART-Kabel 2 m SCART (21-pin) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
e+p VC 183 U/2 SCART-Kabel 2 m SCART (21-pin) Schwarz
e+p VC 183 U/2 SCART-Kabel 2 m SCART (21-pin) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-14847818
Hersteller:
     E+P
Herst.-Nr.:
     VC 183 U/2
EAN/GTIN:
     4005298004170
Suchbegriffe:
SCART Kabel
scart kabel 2m
scart kabel
Hochwertiges Flachbandkabel mit selektiv geschirmten Leitungen und HF-Kabel für Bildsignal. Dieses Kabel enthält alle Verbindungen nach EN 50 049. 21pol Scart-Stecker + 21pol Scart-Stecke
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
SCART (21-pin)
Anschluss 2
SCART (21-pin)
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.