Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

e+p VC 830 U/10 SCART-Kabel 10 m SCART (21-pin) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
e+p VC 830 U/10 SCART-Kabel 10 m SCART (21-pin) Schwarz
e+p VC 830 U/10 SCART-Kabel 10 m SCART (21-pin) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-14851730
Hersteller:
     E+P
Herst.-Nr.:
     VC 830 U/10
EAN/GTIN:
     4005298039202
Suchbegriffe:
SCART Kabel
scart kabel 10m
scart kabel
  • Farbe: schwarz, Stecker 21polig bestückt und beschaltet. - Mit selektiv geschirmten Leitungen und HF Kabel für Bildsignal. - Dieses Kabel enthält alle Verbindungen nach EN 50 049. 21pol Scart-Stecker + 21pol Scart-Stecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
SCART (21-pin)
Anschluss 2
SCART (21-pin)
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.