Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

e+p VC 830 U/3 SCART-Kabel 3,5 m SCART (21-pin) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
e+p VC 830 U/3 SCART-Kabel 3,5 m SCART (21-pin) Schwarz
e+p VC 830 U/3 SCART-Kabel 3,5 m SCART (21-pin) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-14861184
Hersteller:
     E+P
Herst.-Nr.:
     VC 830 U/3
EAN/GTIN:
     4005298025182
Suchbegriffe:
SCART Kabel
scart kabel
  • Farbe: schwarz, Stecker 21polig bestückt und beschaltet.
    - Mit selektiv geschirmten Leitungen und HF Kabel für Bildsignal.
    - Dieses Kabel enthält alle Verbindungen nach EN 50 049.
    21pol Scart-Stecker + 21pol Scart-Stecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3.5 m
Anschluss 1
SCART (21-pin)
Anschluss 2
SCART (21-pin)
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.