| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-14912382 Herst.-Nr.: HDMI 401/3 L EAN/GTIN: 4005298072018 |
| |
|
| | |
| High-Speed HDMI® Kabel mit Ethernet. Hochwertiges, 3fach geschirmtes HDMI Verbindungskabel mit metallisiertem Gehäuse und vergoldeten Kontakten für eine verlustfreie Übertragung. Zusätzliche Abdeck-Kappen schützen die Steckerkontakte vor Staub und Schmutz. Dieses Kabel unterstützt 3D-Darstellungen für Spiele und Videoapplikationen mit einer Auflösung von bis zu 4.096x2.160 Pixel und einen Audio-Rückkanal. Ethernet-Unterstützung erlaubt die direkte Vernetzung mit dem Internet ohne zusätzliche Kabel. 19pol HDMI-Stecker + 19pol HDMI-Stecker Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 3 m | | Anschluss 1 | HDMI Typ A (Standard) | | Anschluss 2 | HDMI Typ A (Standard) | | Produktfarbe | Schwarz | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Maximale Auflösung | 4096 x 2160 Pixel | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |