Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Casio FX-82Solar Taschenrechner Desktop Wissenschaftlicher Taschenrechner Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Casio FX-82Solar Taschenrechner Desktop Wissenschaftlicher Taschenrechner Schwarz
Casio FX-82Solar Taschenrechner Desktop Wissenschaftlicher Taschenrechner Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-14913699
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     FX-82SOLAR
EAN/GTIN:
     4971850177227
Suchbegriffe:
Grafikrechner
Graphikrechner
College-Rechner
Collegerechner
Allgemeine Daten: 144 Funktionen 10 + 2stellige Anzeige Solarbetrieb, ausgezeichnet mit dem "Blauen Engel" Mit Hardcase Größe (H x B x T): 10 x 71 x 134 mm Gewicht: 47 g Funktionen: Saldierender Speicher SCI/FIX/ENG Funktion Prozentrechnung 18 Klammerebenen Umrechnung von Polarkoordinaten in rechtwinklige Koordinaten und invers Hyperbolische und invers hyperbolische Funktionen Berechnungen in Neugrad, Altgrad und Bogenmaß Umrechnung von Sexagesimal in Dezimal und invers Bruchrechenautomatik Zufallszahlengenerator Vorzeichenwechsel Trigonometrische Funktionen
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Desktop
Typ
Wissenschaftlicher Taschenrechner
Produktfarbe
Schwarz
Abdeckung
Ja
Steuerung
Tasten
Schlüsselanzahl
38 Schlüssel
Energie
Energiequelle
Solar
Automatische Abschaltung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
134 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
47 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel
Bildschirm
Stellen
12 Ziffern
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Casio
FX-87DECW-W-ET
ab € 20,08*
Ähnlich
Casio
FX-85DE CW
ab € 17,98*
Ähnlich
Casio
FX-991DECW-W-ET
ab € 22,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.