Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ryobi UTB2 Nylon Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ryobi UTB2 Nylon Schwarz, Gelb
Ryobi UTB2 Nylon Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-15656102
Hersteller:
     Ryobi
Herst.-Nr.:
     5132000100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
werkzeugmappe nylon
werkzeugtasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Nylon
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Scharnierdeckel
Ja
Griff(e)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
203 mm
Tiefe
355 mm
Höhe
279 mm
Weitere Suchbegriffe: ryobi werkzeugtasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.