Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

e+p VC 850 U SCART-Kabel 1,5 m SCART (21-pin) Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
e+p VC 850 U SCART-Kabel 1,5 m SCART (21-pin) Blau
e+p VC 850 U SCART-Kabel 1,5 m SCART (21-pin) Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-17529899
Hersteller:
     E+P
Herst.-Nr.:
     VC 850 U
EAN/GTIN:
     4005298039431
Suchbegriffe:
SCART Kabel
scart kabel
vergoldete Kontakte, 21polig beschaltet, Außendurchmesser des Kabels: 10,5mm.
Kabel mit selektiv geschirmten Leitungen und HF-Kabel für Bildsignal. Dieses Kabel enthält
alle Verbindungen nach EN 50 049.
21pol Scart-Stecker + 21pol Scart-Stecker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Dicke
10.5 mm
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
SCART (21-pin)
Anschluss 2
SCART (21-pin)
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Produktfarbe
Blau
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.